Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR6XS42
Cod. Produttore
HR6XS42
Cod. EAN
8013975233719
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' 4 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

75 mm

profondità

60,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

Zoccolo industriale 4 contatti scambio HR604C montaggio guida DIN vite terminali vite

€ 7,83 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info