Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR6XS41S
Cod. Produttore
HR6XS41S
Cod. EAN
8013975233726
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' 4 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A MOLLA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

101 mm

profondità

43 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

14

Produttore

Zoccolo relè 4 contatti scambio montaggio guida DIN terminali a molla industriale