Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR6XS21
Cod. Produttore
HR6XS21
Cod. EAN
8013975233672
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' 2 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE, TERMINALI CONTATTI TUTTI SUL LATO SUPERIORE

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

75,2 mm

profondità

42,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

Zoccolo industriale 2 contatti scambio HR602C montaggio guida DIN vite terminali superiori

€ 7,41 x 1 pz.