Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
27,2 mm
altezza
75 mm
profondità
60,8 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
numero di pin
14
Disponibilità:
Prodotto non rendibile