Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR1XS230
Cod. Produttore
HR1XS230
Cod. EAN
8013975233184

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, VITE
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE', 220...240VAC/DC, TERMINALI A VITE

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,3 mm

altezza

89,5 mm

profondità

76,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

4

Produttore

Zoccolo slim per relè 220-240V AC/DC con terminali a vite