Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
6,3 mm
altezza
89,5 mm
profondità
76,5 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
numero di pin
4
Disponibilità:
Prodotto non rendibile