› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Zoccolo slim per relè 110-125V AC/DC con terminali a molla per installazioni elettriche

Cod. Rexel LWHR1XS110S
Cod. Produttore HR1XS110S
Cod. EAN 8013975233207

Informazioni principali

  • Voltaggio comando: 110-125VAC/DC
  • Tensione isolamento: 250V IEC/EN
  • Impulso tenuta: 4kV
  • Tipo morsetti: Terminali a molla
  • Sezione conduttori: 0,5-1,5 mm²
  • Fissaggio: Guida DIN 35mm
  • Utensile serraggio: Phillips 0/3,5mm
  • Serie: HR1XS110S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE', 110...125VAC/DC, TERMINALI A MOLLA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,3 mm

altezza

89,5 mm

profondità

76,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

4

Zoccolo slim per relè 110-125V AC/DC con terminali a molla per installazioni elettriche