Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR7XS1
Cod. Produttore
HR7XS1
Cod. EAN
8013975233832
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE OCTAL PER HR70 2C... TERMINALI A VITE

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38,1 mm

altezza

61,8 mm

profondità

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo Octal Montaggio Guida DIN Vite Terminali Vite Max 230V per Relè HR70 2C