› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Zoccolo 8 Poli Octal Fissaggio a Vite per Relè Tipo LV1E Montaggio su Profilato Omega 35mm

Cod. Rexel LW31S8
Cod. Produttore 31S8
Cod. EAN 8013975008171

Informazioni principali

  • Portata contatti: 10A - 400VAC
  • Tipo attacchi: A vite
  • Coppia serraggio: 0.8 Nm
  • Sezione conduttori: 2 x 2.5 mm²
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni: 38x65x27 mm
  • Peso: 61 g
  • Serie: 31S8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZOCCOLO OCTAL PER IL FISSAGGIO A VITE O SU PROFILATO OMEGA DA 35MM DEL RELÈ TIPO LV1E... ATTACCHI A VITE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

65 mm

profondità

27 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Zoccolo 8 Poli Octal Fissaggio a Vite per Relè Tipo LV1E Montaggio su Profilato Omega 35mm