Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
38 mm
altezza
65 mm
profondità
27 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
numero di pin
11
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te