Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9020SMA
Cod. Produttore
9020SMA
Cod. EAN
8012823258652

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;ponticello metallico

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

altezza

67 mm

profondità

78.7 mm

larghezza

38 mm

numero di pin

8

Produttore

Zoccoli per relè serie 60 e 88