› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 24 VDC - 5 puls. TEST e led

Cod. Rexel TERXG22BD
Cod. Produttore RXG22BD
Cod. EAN 3606480689178

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Tipo contatti: 2 NC/NO DPDT
  • Corrente nominale: 5 A a 250 V AC/DC
  • Indicatore: LED integrato
  • Pulsante di test: bloccabile
  • Classe isolamento: Classe F
  • Grado protezione: IP40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 24 V DC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Dispone inoltre di un pulsante di test bloccabile e di un indicatore LED. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

34,5 mm

profondità

28,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 24 VDC - 5 puls. TEST e led
€ 7,66 x 1 pz.
(pz.)