Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB2A080BD
Cod. Produttore
RSB2A080BD
Cod. EAN
3389110252361

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tipo contatti: 2 OC (2 contatti a doppio polo)
  • Grado protezione: IP40
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Certificazioni: UL, CE, EAC
  • Dimensioni (LxPxA): 15,7x12,5x29 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vdc e due contatti di commutazione a doppio polo con una taglia di 8 Ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,5 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia - Harmony RSB - 2 NC/NO - 24 VDC - 8 A

€ 3,33 x 1 pz.
(pz.)