Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1PRBU
Cod. Produttore
RSL1PRBU
Cod. EAN
3606480077906

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione comando: 24 V CA/CC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo contatti: 1 C/O (SPDT)
  • Indicatore: LED
  • Fissaggio: Molla di compressione
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 6,2x78,6x101 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppia via unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha indicatori a LED e terminali a molla. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

78,6 mm

profondità

101 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO - 24 VDC - 6 A - con led

€ 15,28 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.