Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSZE1S48M
Cod. Produttore
RSZE1S48M
Cod. EAN
3389110260083

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Tipo connessione: Connettore a vite
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Larghezza: 15,5 mm
  • Certificazioni: UL, CE, IECEE CB
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa plug-in Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 10 ampere. Utilizza morsetti a vite e può essere montato su guida DIN. È compatibile con RSB. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di RSB dei relè plug-in dell'interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

92,5 mm

profondità

65 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Base RSZ - contatto separato - 12 A - < 300 VAC - connettore a vite

€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)