Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9701SPA
Cod. Produttore
9701SPA
Cod. EAN
8012823302355

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.46

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 16 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

altezza

82.9 mm

numero di pin

5

profondità

64.9 mm

larghezza

15.8 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 46

€ 6,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info