Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284924
Cod. Produttore
284924
Cod. EAN
4015082849245

Informazioni di prodotto

Z-UEL24 1LED ROSSO O VERDE 24V AC

Documentazione tecnica

Z-UEL24 1LED ROSSO O VERDE 24V AC284924 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001657 - Segnalatore luminoso per GUIDA DIN

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

24 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

2 W

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None