› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A 8MOD

Cod. Rexel MEZU50485131
Cod. Produttore 50485131
Cod. EAN 8033777613380

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero moduli: 8 MOD
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: XCM
  • Tipo: CAS DER PLAST
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Ergonomico e funzionale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MEZU50485131 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in ambito elettrico. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e resistenti, adatti a un utilizzo intensivo. La sua configurazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'ottima efficienza energetica. Con un design ergonomico e funzionale, il dispositivo si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica e versatile per i professionisti del settore elettrico. La compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende un elemento essenziale per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Questo prodotto rappresenta un investimento sicuro per chi desidera un dispositivo elettrico di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

235 mm

altezza

171 mm

numero RAL

7042

con arresto

protezione

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A 8MOD