› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A 4MOD

Cod. Rexel MEZU50485121
Cod. Produttore 50485121
Cod. EAN 8033777613373

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero moduli: 4 moduli
  • Materiale: Plastica resistente
  • Grado protezione: IP adatto umidità
  • Installazione: Facile e compatta
  • Serie: XCM
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Durata: Robusto e affidabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto MEZU50485121 è un interruttore XCP/XCM CAS DER PLAST di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una capacità di 32A e una configurazione a 4 moduli, questo interruttore è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato in materiale plastico resistente, offre un'ottima protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione in vari contesti. Grazie al grado di protezione IP, è adatto per l'installazione in ambienti umidi o polverosi, garantendo così un funzionamento sicuro e affidabile nel tempo. Questo interruttore è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto robusto e duraturo per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

235 mm

altezza

171 mm

numero RAL

7042

con arresto

protezione

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A 4MOD