› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM4R 1000A CU IP55 ALI.TES.METALLO

Cod. Rexel MEZU56411127
Cod. Produttore 56411127
Cod. EAN 8033777591558

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Materiale conduttore: Rame
  • Grado protezione: IP55
  • Costruzione: Metallo robusto
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Interna/esterna
  • Serie: XCM
  • Design: Ergonomico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MEZU56411127 è un potente interruttore XCM4R progettato per gestire carichi fino a 1000A, offrendo un'affidabilità senza pari in applicazioni industriali. Realizzato in rame, questo dispositivo garantisce una conduzione elettrica ottimale, mentre il suo grado di protezione IP55 lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti difficili. La sua costruzione in metallo assicura durabilità e robustezza, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Con un design ergonomico e funzionale, il MEZU56411127 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni condizione. La sua versatilità e resistenza lo rendono una scelta eccellente per chi opera nel settore elettrico e industriale.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM4R 1000A CU IP55 ALI.TES.METALLO