› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM4 800A AL IP55 ALIM.TES.METALLO

Cod. Rexel MEZU53401126
Cod. Produttore 53401126
Cod. EAN 8033777584604

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 196 x 135 mm
  • Numero conduttori: 4 o 5 conduttori
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Serie: XCM
  • Resistenza agli urti: IK10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento XCM800 - In=800A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM4 800A AL IP55 ALIM.TES.METALLO