› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM4 400A CU IP55 ALI.TES.METALLO

Cod. Rexel MEZU56401124
Cod. Produttore 56401124
Cod. EAN 8033777591329

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Dimensioni (LxH): 196 x 75 mm
  • Corrente di corto circuito 1s: 30 kA
  • Materiale conduttore: Rame
  • Serie: XCM
  • Resistenza fase a 20°C: 0,099 mΩ/m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in rame da montare sull\'elemento XCM400 - In=400A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM4 400A CU IP55 ALI.TES.METALLO