› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM4 400A AL IP55 ALIM.TES.METALLO

Cod. Rexel MEZU53401124
Cod. Produttore 53401124
Cod. EAN 8033777584581

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196 x 135 mm
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Resistenza impatto: IK10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento XCM400 - In=400A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM4 400A AL IP55 ALIM.TES.METALLO