› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM CAS DER PLAST 63A 12MOD

Cod. Rexel MEZU50485212
Cod. Produttore 50485212
Cod. EAN 8033777417605

Informazioni principali

  • Materiale: fibra di vetro
  • Moduli DIN: fino a 12
  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Tipo 2
  • Coperchio: con sezionamento
  • Installazione: cassetta vuota
  • Serie: XCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale plastico in fibra di vetro, vuota. Installabilità fino a 12 moduli DIN - In= 63A - Tipo 2 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

273 mm

altezza

239 mm

numero RAL

7042

con arresto

protezione

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

493 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

XCM CAS DER PLAST 63A 12MOD
€ 385,50 x 1 pz.