› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM 800A AL IP52 CA.DE.800ASU CON.

Cod. Rexel MEZU53401804
Cod. Produttore 53401804
Cod. EAN 8033777611614

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196 x 135 mm
  • Corrente di corto circuito 1s: 36 kA
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Resistenza all'urto: IK10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione per per installazione su congiunzione (800A) in alluminio con interruttore sezionatore AC23 e base portafusibile NH4 - In=800A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

1 mm

altezza

1 mm

protezione

Disgiuntore/Neozed

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A

Serie

XCM

XCM 800A AL IP52 CA.DE.800ASU CON.