› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM 400A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2

Cod. Rexel MEZU5340A114
Cod. Produttore 5340A114
Cod. EAN 8033777615865

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Lunghezza: 1,5 metri
  • Serie: XCM
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Elemento adattatore
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Design: Sicuro ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MEZU5340A114 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una corrente nominale di 400A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione robusta dell'energia. La sua lunghezza di 1,5 metri offre flessibilità e facilità di installazione in vari contesti, rendendolo un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura una resistenza duratura e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Il design è pensato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza, rendendolo un elemento imprescindibile per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 400A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2
€ 1348 x 1 pz.