› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM 400A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1

Cod. Rexel MEZU5340A104
Cod. Produttore 5340A104
Cod. EAN 8033777615841

Informazioni principali

  • Corrente: 400A
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: XCM
  • Uso: Distribuzione energia
  • Resistenza: Condizioni gravose
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MEZU5340A104 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con una capacità di corrente di 400A, questo cavo in alluminio è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La lunghezza di 1,5 metri lo rende versatile per diverse configurazioni di impianto. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando un'ottima conduttività e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni di distribuzione di energia e per l'alimentazione di macchinari industriali, dove la sicurezza e la performance sono fondamentali. Scegliere il MEZU5340A104 significa investire in un prodotto che unisce qualità e funzionalità, perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 400A AL ELEM ADAT. L 1,5M T1
€ 1348 x 1 pz.