› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM 315A CU IP55 ALIMENTAZ.INTERM

Cod. Rexel MEZU56401203
Cod. Produttore 56401203
Cod. EAN 8033777591442

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196x75 mm
  • Serie: XCM
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,182 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Materiale conduttori: Rame

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia in rame da montare su elemento XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 315A CU IP55 ALIMENTAZ.INTERM