› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

XCM 250A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2

Cod. Rexel MEZU5340A112
Cod. Produttore 5340A112
Cod. EAN 8033777615858

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Materiale conduttore: Alluminio
  • Lunghezza cavo: 1,5 metri
  • Struttura: Rigida
  • Serie: XCM
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Resistenza corrosione: Alta
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MEZU5340A112 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e commerciali. Con una capacità di 250A, questo cavo è realizzato in alluminio, un materiale noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione. La lunghezza di 1,5 metri lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di installazione. La sua struttura rigida assicura un'ottima stabilità durante l'uso, mentre il design è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo cavo è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel campo dell'elettricità, rispondendo alle esigenze di sicurezza e efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

Serie

XCM

XCM 250A AL ELEM ADAT. L 1,5M T2
€ 1136,42 x 1 pz.