Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPO4033
Cod. Produttore
WPO4033
Cod. EAN
8017963048408

Informazioni di prodotto

  • Serie: WPO
  • Passo: M4
  • Lunghezza: 40 mm
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Isolamento: Isolato
  • Colore: Giallo
  • Sezione cavo: 4-6 mm²
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WPO40040/Y Capocorda ad occhiello isolato, passo M4, 40mm, giallo

colore

Giallo

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

4 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Produttore

WPO40040/Y TERM. OCCHIELLO 4-6MM M4