Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSD1030W024V
Cod. Produttore
XCSD1030W024VAA
Cod. EAN
8017963193665

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 1,25A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Potenza: 30W
  • Serie: CSD1
  • Protezione: AA
  • Applicazione: Uso industriale

Documentazione tecnica

Alimentatore monofase con uscita a 24V DC e corrente di 1,25A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni domotiche e sistemi di automazione, assicura una conversione efficiente da corrente alternata a corrente continua. Il design compatto permette un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. Dotato di protezioni integrate per sovraccarico e cortocircuito, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: CSD1-030W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 1.25A

larghezza

52 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

5,1 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

72 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,2 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Produttore

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 24Vdc 1,25A per applicazioni industriali

€ 62,99 x 1 pz.
(pz.)