Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWPF5018
Cod. Produttore
WPF5018
Cod. EAN
8017963048712

Informazioni di prodotto

Capocorda a forchetta isolato, passo M4, 15mm, rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WPF15040/R Capocorda a forchetta isolato, passo M4, 15mm, rosso

colore

Rosso

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Produttore

WPF15040/R TERM. FORCELLA 1,5MM M4