Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30022
Cod. Produttore
WP30022
Cod. EAN
8017963229074

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 6.0mm2 L. 20x12mm, giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP60/20 Puntalini singoli isolati, 6.0mm2 L. 20x12mm, giallo

colore

Giallo

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP60/20 TERMINALI 6 - 20X12