› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore a muro WMR 50T 2 vie 40W 100V design compatto per installazioni audio professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC13100051
Cod. Produttore 13100051
Cod. EAN 8024530017460

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 100 V
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Installazione: a muro
  • Serie: WMR 50T
  • Design: Elegante e discreto
  • Applicazioni: Polivalente
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico a 2 vie con potenza di 40 watt e impedenza di 100V, progettato per garantire un'ottima qualità sonora in ambienti interni. Il design compatto e il colore nero lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una diffusione sonora chiara e bilanciata, senza necessità di montaggio a incasso o a soffitto. Perfetto per utilizzi con stand per altoparlante, offre una soluzione versatile e affidabile per sistemi audio professionali e impianti di diffusione sonora. Descrizione del produttore: WMR 50T è un diffusore a due vie polivalente per installazione a muro, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, WMR 50T è indicato in tutte le condizioni ambientali e architettoniche. L’elevata qualità dei traduttori garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza, e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti così compatti. L’installazione è semplice e sicura grazie ai terminali alla scheda elettronica integrata nel supporto da muro (incluso), che permette all’installatore di procedere prima al cablaggio e successivamente al fissaggio del diffusore sul supporto, senza necessità di attrezzi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

170 mm

altezza

349 mm

profondità

253 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore a muro WMR 50T 2 vie 40W 100V design compatto per installazioni audio professionali