› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore parete 2 vie 60W nero certificato EN54 per musica e allarmi vocale

RCF
Cod. Rexel ADRC13100046
Cod. Produttore 13100046
Cod. EAN 8024530017170

Informazioni principali

  • Potenza: 60 W
  • Tipo: Diffusore 2 vie
  • Colore: Nero
  • Installazione: Orizzontale/Verticale
  • Certificazione: EN 54-24
  • Cabinet: Plastica robusta
  • Griglia: Acciaio magnetica
  • Serie: WMF 33EN

Descrizione del prodotto

Diffusore acustico a 2 vie con potenza di 60 W, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore nero. Ideale per applicazioni audio professionali, offre un suono chiaro e bilanciato. Progettato per utilizzo con stand, non è adatto per montaggio a incasso o a soffitto. La struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per ambienti che richiedono una diffusione sonora di qualità. Descrizione del produttore: WMF 33EN è un diffusore da parete a 2-vie progettato per l’installazione sia orizzontale che verticale. È particolarmente adatto alla diffusione di musica di sottofondo all’interno di spazi commerciali, ma è indicato anche per la riproduzione di messaggi d’allarme vocale grazie a un’elevata intelligibilità del segnale e alla certificazione EN 54-24. Il robusto cabinet in plastica è protetto da una griglia magnetica in acciaio ed è facile da installare tramite il pratico sistema di supporto. Le morsettiere di collegamento per i cavi ignifughi di ingresso e uscita sono realizzate in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea in caso di eccessi di calore che coinvolgano il diffusore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

399 mm

altezza

92 mm

profondità

236 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

160 W

capacità di carico nominale

40 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

Diffusore parete 2 vie 60W nero certificato EN54 per musica e allarmi vocale