Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04628
Cod. Produttore
B04628
Cod. EAN
8015892046281

Informazioni di prodotto

VTR 07 OBLO\' QUADRO IP66 1060X810X355

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VTR 07 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

810 mm

resistente ai raggi UV

altezza

1056,2 mm

profondità

355 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

319 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

38

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PEDRO VTR OBLO

Produttore

VTR 07 OBLO\' Quadro con oblò in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO