Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06526
Cod. Produttore
B06526
Cod. EAN
8015892065268

Informazioni di prodotto

BOB06526 offre una soluzione efficiente e sicura per installazioni elettriche con protezione IP65.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto e funzionale
  • Materiali robusti per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro polvere e spruzzi d’acqua per ambienti esterni e interni
  • Risparmio energetico garantito da prestazioni elevate e affidabili nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il BOB06526 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'installazione su parete, con un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questo prodotto è realizzato con materiali robusti e durevoli, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni e interni. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono facilmente integrabile in diversi contesti di utilizzo, assicurando un'installazione semplice e veloce. La versatilità di questo dispositivo lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, fornendo un'affidabilità superiore e prestazioni elevate nel tempo. Con il BOB06526, si ottiene una soluzione efficiente e sicura per le esigenze di illuminazione e collegamento elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

426 mm

altezza

470 mm

profondità

148 mm

numero RAL

7035

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

426 mm

profondità interna

148 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 36 GRI Centralino IP65 36 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 118,18 x 1 pz.
(pz.)