Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03141
Cod. Produttore
B03141
Cod. EAN
8015892031416

Informazioni di prodotto

Angolo esterno variabile per canale cornice TCN bianco AECN W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

colore

Altro

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TCN

Produttore

AECN W Angolo esterno variabile per canale cornice TCN BIANCO

€ 6,88 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info