Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03267
Cod. Produttore
B03267
Cod. EAN
8015892032673

Informazioni di prodotto

DCN W DERIVAZ.COR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione per canale cornice TCN bianco DCN W

senza alogeni

numero RAL

9001

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

collegamento del canale

Canale guidacavi

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

colore della parte superiore

Bianco

uscita del collegamento di canale

Centrico

larghezza collegamento del canale

68 mm

altezza del collegamento del canale

22 mm

Serie

TCN

Produttore

DCN W Derivazione per canale cornice TCN BIANCO

€ 7,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info