Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03593
Cod. Produttore
B03593
Cod. EAN
8015892567243

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TCN bianco SRCNI W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm e profondità di 43 mm, progettata per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

numero di unità apparecchi

3

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

TCN

Produttore

Scatola porta apparecchi 3 moduli Interasse 83,5 mm Profondità 43 mm per cornice bianco TCN SRCNI

€ 14,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info