Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03244
Cod. Produttore
B03244
Cod. EAN
8015892032444

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un design funzionale e pratico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma angolare precisa
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canali cornice TCN per un’installazione standardizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e integrata con l’ambiente
  • Durabilità e protezione dei cavi elettrici
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: APCN W Angolo piano per canale cornice TCN BIANCO

colore

Bianco

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

numero RAL

9001

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

decorazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

68 mm

Serie

TCN

Produttore

Angolo piano per cornice bianco TCN APCN

€ 6,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info