Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03241
Cod. Produttore
B03241
Cod. EAN
8015892032413

Informazioni di prodotto

APBN W Angolo piano per canale battiscopa TBN BIANCO offre soluzioni efficienti e pratiche per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design semplice e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canali battiscopa standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e finitura bianca adatta a vari ambienti
  • Migliore organizzazione e protezione dei cavi
  • Contribuisce a un impianto più ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: APBN W Angolo piano per canale battiscopa TBN BIANCO

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

decorazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

Serie

TBN

Produttore

APBN W Angolo piano per canale battiscopa TBN BIANCO

€ 6,47 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info