Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06523
Cod. Produttore
B06523
Cod. EAN
8015892065237

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IP65 12 moduli offre soluzioni efficienti per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla portella fumé e design compatto
  • Risparmio di tempo con moduli standardizzati e montaggio semplice
  • Protezione IP65 per ambienti interni ed esterni senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Durata prolungata grazie alla protezione contro polvere e acqua
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

314 mm

altezza

263 mm

profondità

143 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

314 mm

profondità interna

143 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 12 GRI Centralino IP65 12 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 50,20 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info