Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06524
Cod. Produttore
B06524
Cod. EAN
8015892065244

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IP65 garantisce protezione e durata in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con portella fumé preassemblata
  • Compatibilità con 18 moduli standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Materiali resistenti per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

426 mm

altezza

288 mm

profondità

148 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

426 mm

profondità interna

148 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 18 GRI Centralino IP65 18 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 67,58 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info