Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06522
Cod. Produttore
B06522
Cod. EAN
8015892065220

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IP65 8 moduli offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con moduli preconfigurati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 per ambienti polverosi e umidi
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

215 mm

altezza

210 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

215 mm

profondità interna

105 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 08 GRI Centralino IP65 8 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 27,52 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info