Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06525
Cod. Produttore
B06525
Cod. EAN
8015892065251

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IP65 24 moduli garantisce protezione e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con portella fumé già predisposta
  • Montaggio semplice su parete, ideale per impianti piccoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Durabilità e sicurezza migliorate
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 24 GRI Centralino IP65 24 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

314 mm

altezza

420 mm

profondità

143 mm

numero RAL

7035

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

314 mm

profondità interna

143 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

13

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 24 GRI Centralino IP65 24 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 78,80 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info