Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06521
Cod. Produttore
B06521
Cod. EAN
8015892065213

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione IP65 4 moduli garantisce protezione e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con portella fumé preassemblata
  • Robustezza e protezione IP65 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP65 04 GRI Centralino IP65 4 moduli portella fum linea Pablo GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

143 mm

resistente ai raggi UV

altezza

210 mm

profondità

102 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

143 mm

profondità interna

102 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP65

Produttore

IP65 04 GRI Centralino IP65 4 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

€ 22,07 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info