Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04626
Cod. Produttore
B04626
Cod. EAN
8015892046267

Informazioni di prodotto

VTR 06 OBLO\' QUADRO IP66 805X615X315

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VTR 06 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

615,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

805,6 mm

profondità

318,7 mm

numero RAL

7035

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

288,7 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

28

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PEDRO VTR OBLO

Produttore

VTR 06 OBLO\' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO