Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04605
Cod. Produttore
B04605
Cod. EAN
8015892046052

Informazioni di prodotto

VTR 05 CIECO QUADRO IP66 650X540X260

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

542,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

654,6 mm

profondità

264,5 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

234,5 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PEDRO VTR CIECO

Produttore

VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO