Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS397H660AAA
Cod. Produttore
BRS397H660AAA
Cod. EAN
3606485150079

Informazioni di prodotto

VRDM397/50LHA OOIP41 OO D2K 60 OOOS400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEBRS397H660AAA è un motore sincrono trifase di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccezionali. Con una tensione di alimentazione AC/DC, questo motore è perfetto per una varietà di applicazioni industriali. La classificazione merceologica lo colloca tra i prodotti di elettricità avanzata. Il grado di protezione garantisce una durata ottimale anche in ambienti impegnativi. Scegli il TEBRS397H660AAA per potenziare la tua operatività con affidabilità e efficienza.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

5000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

VRDM397/50LHA OOIP41 OO D2K 60 OOOS